LAMP(スガツネ工業)
収納フック用ブラケット NF-50
収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
付属品
NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)
NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
22
トラスコ品番
440-3924
材質
鋼(SPCC)
種類
関連部品
仕上
有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902304
NF-50
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください