曜日別特売

重量用アジャスターADH型(鋼製)

重量用アジャスターADH型(鋼製) - LAMP(スガツネ工業)重量用アジャスターADH型(鋼製) - LAMP(スガツネ工業)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。
ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。

用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
設置後の緩み防止のため、ダブルナットでの締め込みをお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37916094ADH-85-24-15036189150M24×3.0
5,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916103ADH-85-24-20036239200M24×3.0
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37916112ADH-85-30-15046194150M30×3.5
6,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
37916121ADH-85-30-20046244200M30×3.5
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする