LAMP(スガツネ工業)
重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品
十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)
180
内容量
1個
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
扉への取付寸法Xを守ってください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法X(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
材質
材質(本体)
材質(アーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37885075
RS-212SS
51.6
19.1
1.2
27.4
95.3
52.4
75.5
32.5
X≦4.8
9.1
9.5
ステンレス鋼(SCS14)
ステンレス鋼(SCS14)/ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
¥
37,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885084
RS-216SS
69.1
25.4
1.6
37.2
117.5
65.9
92
43.7
X≦6.4
13.8
11.9
ステンレス鋼(SCS14)
ステンレス鋼(SCS14)/ヘアーライン
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
¥
55,880
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885093
RS-212
51.6
19.1
1.2
27.4
95.3
52.4
75.5
32.5
X≦4.8
9.1
9.5
亜鉛合金
亜鉛合金/光沢クロメート処理
鋼/光沢クロメート処理
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
37885102
RS-216
69.1
25.4
1.6
37.2
117.5
65.9
92
43.7
X≦6.4
13.8
11.9
亜鉛合金
亜鉛合金/光沢クロメート処理
鋼/光沢クロメート処理
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885111
RS-212E
51.6
19.1
1.2
27.4
95.3
52.4
75.5
32.5
X≦4.8
9.1
9.5
-
亜鉛合金/電着塗装(ブラック)
鋼/電着塗装(ブラック)
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
37885127
RS-216E
69.1
25.4
1.6
37.2
117.5
65.9
92
43.7
X≦6.4
13.8
11.9
-
亜鉛合金/電着塗装(ブラック)
鋼/電着塗装(ブラック)
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください