小型マグナロック MCL-24

小型マグナロック MCL-24 - LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24 - LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24 - LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24 - LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24 - LAMP(スガツネ工業)

薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。
機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。
部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。
通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。

付属品
ストライクプレート
取付ブラケット
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)
(ストライクプレート)特殊鋼
使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC24消費電力(W)1.5電流(mA)62吸着力(N[kgf])882[90]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
磁気を嫌う品物を入れるキャビネットには適しません。
家具などのキャビネット用ロックのため、人が通るドアには適しません。
設置にあたっては専門業者とご相談ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880552MCL-24
60,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする