LAMP(スガツネ工業)
前蓋用ステー S-25 (左右あり)
(1件のレビュー)
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
質量(g)
35
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
287[29.3]
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
内容量
1本
注意
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37888121
S-25R
163
右
¥
570
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
37888137
S-25L
163
左
¥
570
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください