LAMP(スガツネ工業)
多目的穴埋めキャップ KD-773型
(2件のレビュー)
種類
グロメット
材質
ポリエチレン(PE)
取付穴径(Φmm)
8.6
色
ホワイト
外径D(Φmm)
16.5
記号
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37904334
KD-773W
8.6
16.5
¥
25
¥
24
¥
26
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください