曜日別特売

大型堀込取手 WB-901389

大型堀込取手 WB-901389 - LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389 - LAMP(スガツネ工業)大型堀込取手 WB-901389 - LAMP(スガツネ工業)

鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。
出っ張りが少なく、スマートなデザインです。

用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など材質鋼(樹脂コーティング)仕様埋込・掘込取手ブラック高さ(mm)5.5質量(g)378仕上樹脂コーティング取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)30内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868485WB-901389203.2230
13,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする