単輪キャスター ES型

単輪キャスター ES型 LAMP(スガツネ工業) 単輪キャスター ES型 LAMP(スガツネ工業) 単輪キャスター ES型 LAMP(スガツネ工業)

車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。

用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(車輪)ポリウレタン(PUR) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
注意
本製品にボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37914125 ES-JN-75ND-K 75 882 115 680 28
5,400
5,288
5,817 (税込)
翌々日出荷

返品不可
37914134 ES-JN-100ND-K 100 931 143 840 30
6,200
5,698
6,268 (税込)
5日以内出荷

返品不可
37914143 ES-75ND-K 75 882 115 510 28
4,300
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37914152 ES-150ND-K 100 1029 190 770 30
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする