LAMP(スガツネ工業)
調節式ベンチレーター 3-2115
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
色
ホワイト
質量(g)
175
外形寸法D(mm)
150
仕上
塗装
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
215
アズワン品番
64-6762-86
空気流通面積(mm
2
)
7300
内容量
1個
注意
木ねじ以外で本体を取り付ける場合は、アルミニウム合金製ネットにあらかじめ穴加工してください。
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37900231
3-2115
¥
4,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった