LAMP(スガツネ工業)
天蓋用ステー S-19 (左右あり)
上蓋用ステーです。
材質(ベース)
鋼
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
66
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
425[43.4]
開き方
上蓋
伸長(mm)
200
ステー種類
その他ステー
内容量
1本
注意
扉を閉める際は、軸(左図印部)を手前に引きながら作動させてください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37888182
S-19R
右
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
37888191
S-19L
左
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください