曜日別特売

電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S

電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S - LAMP(スガツネ工業)

スリムリフト用です。

種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37917643TR-SL-2S
143,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする