封印具 CK型

封印具 CK型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型 - LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型 - LAMP(スガツネ工業)

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。
ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。

仕様
使用温度:-20 ℃~110 ℃
ワイヤー長さは150mmです。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
注意
ワイヤーを切断する際は、別途、ニッパーなどをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880832CK-15
7,600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする