| 37874313 | AS-MC-159-30-6 | マグネットキャッチ(MC-159)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-6M3)×2個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付皿ボルト(M3×10)×2個、六角穴付皿ボルト(M4×10)×2個 | (アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm | | |
|
| 37874322 | AS-MC-159-30-8 | マグネットキャッチ(MC-159)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付皿ボルト(M3×10)×2個、六角穴付皿ボルト(M4×10)×2個 | (アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm | | |
|
| 37874331 | AS-MC-159-40-8 | マグネットキャッチ(MC-159)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付皿ボルト(M3×10)×2個、六角穴付皿ボルト(M4×10)×2個 | (アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm | | |
|