埋込式マグナロック SAM型

埋込式マグナロック SAM型 - LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型 - LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型 - LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型 - LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型 - LAMP(スガツネ工業)埋込式マグナロック SAM型 - LAMP(スガツネ工業)

防水・防塵仕様です。
本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。
扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。
本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。
DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。
吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。
扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。

付属品
ストライクプレート
取付ブラケット(板金用)
取付場所
(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面
(引き戸)扉上部小口面
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)電流(mA)350/175消費電力(W)4.2使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N[kgf])4449[454]寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35内容量1個
注意
施錠・解錠の際、金属同士の接触音が出ます。
取付寸法、適応扉厚などの詳細はお問い合わせください。
吸着力は本体を固定し、ストライクプレートを水平に引張った時の実測値です。SAM型は、開扉で使用し、本体とストライクプレートの凸凹部がかみあうことで、高い吸着力を発揮します。吸着力にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
本体は必ず枠に、ストライクプレートは扉に取り付けてください。
必ず同梱の本体とストライクプレートの組合せでご使用ください。
スイッチはプラス側に設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880491SAM-M
194,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37880507SAM-BM
215,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする