曜日別特売

22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形

22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業
種類照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状突形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6種別全電圧式電圧(V)AC/DC24変圧器二次短絡断線又は発火せず内容量1個
全60種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
光源
60種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37826047A22FA2401RLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826056A22FA2401GLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826065A22FA2401OLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826074A22FA2401YLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826083A22FA2401WLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826101A22FA2410RLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826117A22FA2410GLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826126A22FA2410OLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826135A22FA2410YLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826144A22FA2410WLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826162A22FA2411RLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826171A22FA2411GLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826187A22FA2411OLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826196A22FA2411YLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826205A22FA2411WLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826223A22FA2401Rモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826232A22FA2401Gモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826241A22FA2401Oモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826257A22FA2401Yモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826266A22FA2401Wモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826275A22FA2401Hモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826284A22FA2410Rモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826293A22FA2410Gモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826302A22FA2410Oモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826311A22FA2410Yモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826327A22FA2410Wモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826336A22FA2410Hモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826345A22FA2411Rモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826354A22FA2411Gモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826363A22FA2411Oモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826372A22FA2411Yモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826381A22FA2411Wモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826397A22FA2411Hモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826406A22FAH2401RLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826415A22FAH2401GLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826424A22FAH2401OLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826433A22FAH2401YLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826442A22FAH2401WLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826467A22FAH2410RLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826476A22FAH2410GLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826485A22FAH2410OLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826494A22FAH2410YLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826503A22FAH2410WLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826521A22FAH2411RLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826537A22FAH2411GLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826546A22FAH2411OLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826555A22FAH2411YLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826564A22FAH2411WLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923677A22FA2401HLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923686A22FA2410HLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする