22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形

22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形 - マルヤス電業
種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000内容量1個
全42種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
42種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37826582A22FAG2401RLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826591A22FAG2401GLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826607A22FAG2401OLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826616A22FAG2401YLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826625A22FAG2401WLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826643A22FAG2410RLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826652A22FAG2410GLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826661A22FAG2410OLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826677A22FAG2410YLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826686A22FAG2410WLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,470
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826704A22FAG2411RLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826713A22FAG2411GLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826722A22FAG2411OLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826731A22FAG2411YLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826747A22FAG2411WLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826765A22FAGH2401RLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826774A22FAGH2401GLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826783A22FAGH2401OLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826792A22FAGH2401YLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826801A22FAGH2401WLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826826A22FAGH2410RLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826835A22FAGH2410GLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826844A22FAGH2410OLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826853A22FAGH2410YLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826862A22FAGH2410WLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,210
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826887A22FAGH2411RLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,540
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826896A22FAGH2411GLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
4,060
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826905A22FAGH2411OLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
4,060
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826914A22FAGH2411YLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
4,060
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826923A22FAGH2411WLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
3,540
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923738A22FAG2401HLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,990
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923747A22FAG2410HLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,990
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923756A22FAG2411HLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
3,320
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923765A22FAGH2401HLEオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,730
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923774A22FAGH2410HLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,730
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24923790A22FAGH2411HLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライト)
4,060
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37826634A22FAG2401HLHモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
37826695A22FAG2410HLHモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
37826756A22FAG2411HLHモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
3,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
37826817A22FAGH2401HLHオルタネイト1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
37826871A22FAGH2410HLHオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライト)
3,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
37826932A22FAGH2411HLHオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライト)
4,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37826634A22FAG2401HLH24923738A22FAG2401HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,298
税込2,528
メーカー品番が変更になりました。
37826695A22FAG2410HLH24923747A22FAG2410HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,298
税込2,528
メーカー品番が変更になりました。
37826756A22FAG2411HLH24923756A22FAG2411HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,598
税込2,858
メーカー品番が変更になりました。
37826817A22FAGH2401HLH24923765A22FAGH2401HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,898
税込3,188
メーカー品番が変更になりました。
37826871A22FAGH2410HLH24923774A22FAGH2410HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,898
税込3,188
メーカー品番が変更になりました。
37826932A22FAGH2411HLH24923790A22FAGH2411HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形マルヤス電業1個
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする