曜日別特売

22Φ 平形スイッチ

22Φ 平形スイッチ - マルヤス電業22Φ 平形スイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全20種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37829915A22PF01 (R/G/B付き)1b赤/緑/黒付き
700
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
37829924A22PF01O1bだいだい色
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37829933A22PF01Y1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37829942A22PF01W1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37829951A22PF01H1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37829967A22PF10 (R/G/B付き)1a赤/緑/黒付き
700
579
637(税込)
当日出荷
37829976A22PF10O1aだいだい色
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37829985A22PF10Y1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37829994A22PF10W1a
700
539
593(税込)
当日出荷
37830003A22PF10H1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830012A22PF11 (R/G/B付き)1a1b赤/緑/黒付き
1,030
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
37830021A22PF11O1a1bだいだい色
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830037A22PF11Y1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830046A22PF11W1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830055A22PF11H1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830064A22PF22 (R/G/B付き)2a2b赤/緑/黒付き
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830073A22PF22O2a2bだいだい色
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830082A22PF22Y2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830091A22PF22W2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830107A22PF22H2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする