曜日別特売

22Φ 平形ゴムカバー付きスイッチ

22Φ 平形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業22Φ 平形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回内容量1個
全21種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37830396A22PFZ01R1bゴムカバー(Z-A22R)
1,580
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830405A22PFZ01G1bゴムカバー(Z-A22G)
1,580
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830414A22PFZ01B1bゴムカバー(Z-A22B)
1,580
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830466A22PFZ10R1aゴムカバー(Z-A22R)
1,580
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
37830475A22PFZ10G1aゴムカバー(Z-A22G)
1,580
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830484A22PFZ10B1aゴムカバー(Z-A22B)
1,580
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830536A22PFZ11R1a1bゴムカバー(Z-A22R)
1,910
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830545A22PFZ11G1a1bゴムカバー(Z-A22G)
1,910
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830554A22PFZ11B1a1bゴムカバー(Z-A22B)
1,910
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830423A22PFZ01Y1bゴムカバー(Z-A22Y)
910
取扱い終了
返品不可
37830432A22PFZ01O1bゴムカバー(Z-A22O)
910
取扱い終了
返品不可
37830441A22PFZ01W1bゴムカバー(Z-A22W)
910
取扱い終了
返品不可
37830457A22PFZ01H1bゴムカバー(Z-A22H)
910
取扱い終了
返品不可
37830493A22PFZ10Y1aゴムカバー(Z-A22Y)
910
取扱い終了
返品不可
37830502A22PFZ10O1aゴムカバー(Z-A22O)
910
取扱い終了
返品不可
37830511A22PFZ10W1aゴムカバー(Z-A22W)
910
取扱い終了
返品不可
37830527A22PFZ10H1aゴムカバー(Z-A22H)
910
取扱い終了
返品不可
37830563A22PFZ11Y1a1bゴムカバー(Z-A22Y)
1,180
取扱い終了
返品不可
37830572A22PFZ11O1a1bゴムカバー(Z-A22O)
1,180
取扱い終了
返品不可
37830581A22PFZ11W1a1bゴムカバー(Z-A22W)
1,180
取扱い終了
返品不可
37830597A22PFZ11H1a1bゴムカバー(Z-A22H)
1,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする