曜日別特売

22Φ 平形スイッチ オルタネイト

22Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業22Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業
(2件のレビュー)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全20種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37830606A22PFH01 (R/G/B付き)1b赤/緑/黒付き
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830615A22PFH01O1bだいだい色
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830624A22PFH01Y1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830633A22PFH01W1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830642A22PFH01H1b
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830651A22PFH10 (R/G/B付き)1a赤/緑/黒付き
1,430
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830667A22PFH10O1aだいだい色
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830676A22PFH10Y1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830685A22PFH10W1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830694A22PFH10H1a
1,430
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830703A22PFH11 (R/G/B付き)1a1b赤/緑/黒付き
1,760
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830712A22PFH11O1a1bだいだい色
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830721A22PFH11Y1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830737A22PFH11W1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830746A22PFH11H1a1b
1,760
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830755A22PFH22 (R/G/B付き)2a2b赤/緑/黒付き
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830764A22PFH22O2a2bだいだい色
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830773A22PFH22Y2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830782A22PFH22W2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37830791A22PFH22H2a2b
2,420
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37830667
2013-01-21
用途: スイッチのない器具(照明)へのスイッチ取り付け。
彫工 中塚 ハルキ

一般コンセント使用で、単極、1a接点構成、オルタネイトのボタンスイッチを探していてMonotaROに決めました。 他の、電工部品、スイッチ屋さん等のサイトより判りやすく、購入できました。

対象商品 : 37830667
2013-01-21
用途: スイッチのない器具(一般コンセント照明)へのスイッチ取り付け。
彫工 中塚 ハルキ

単極1a接点構成モメンタリのボタンスイッチを探していて、こちらの商品を見つけました。 電工部品屋さん、スイッチ屋さん等のサイトより、判りやすく掲載されていたので素人の私でも間違わずに購入でき、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする