曜日別特売

22Φパイロット 丸形 抵抗器付き

22Φパイロット 丸形 抵抗器付き - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24924115A22ILD100RLE100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924124A22ILD100GLE100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924140A22ILD100OLE100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924149A22ILD100WLE100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924158A22ILD100YLE100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924167A22ILD100HLE100/120
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924176A22ILD200RLE200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924185A22ILD200GLE200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924194A22ILD200OLE200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924210A22ILD200WLE200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924219A22ILD200YLE200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924228A22ILD200HLE200/240
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833363A22ILD100RLH100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833372A22ILD100GLH100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833381A22ILD100OLH100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833397A22ILD100WLH100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833406A22ILD100YLH100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833415A22ILD100HLH100/120
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833424A22ILD200RLH200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833433A22ILD200GLH200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833442A22ILD200OLH200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833451A22ILD200WLH200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833467A22ILD200YLH200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833476A22ILD200HLH200/240
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37833363A22ILD100RLH24924115A22ILD100RLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833372A22ILD100GLH24924124A22ILD100GLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833381A22ILD100OLH24924140A22ILD100OLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833397A22ILD100WLH24924149A22ILD100WLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833406A22ILD100YLH24924158A22ILD100YLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833415A22ILD100HLH24924167A22ILD100HLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。
37833424A22ILD200RLH24924176A22ILD200RLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833433A22ILD200GLH24924185A22ILD200GLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833442A22ILD200OLH24924194A22ILD200OLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833451A22ILD200WLH24924210A22ILD200WLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833467A22ILD200YLH24924219A22ILD200YLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833476A22ILD200HLH24924228A22ILD200HLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする