曜日別特売

22Φパイロット 平形 トランス式

22Φパイロット 平形 トランス式 - マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式 - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形内容量1個
全39種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
39種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37833485A22ILTF100R100/110電球
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833494A22ILTF100G100/110電球
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833503A22ILTF100O100/110電球
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833512A22ILTF100W100/110電球
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833521A22ILTF100Y100/110電球
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833537A22ILTF100H100/110電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833546A22ILTF200R200/220電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833555A22ILTF200G200/220電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833564A22ILTF200O200/220電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833573A22ILTF200W200/220電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833582A22ILTF200Y200/220電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833591A22ILTF200H200/220電球
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833607A22ILTF400R400/440電球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833616A22ILTF400G400/440電球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833625A22ILTF400O400/440電球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833634A22ILTF400W400/440電球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833643A22ILTF400Y400/440電球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833652A22ILTF400H400/440電球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833661A22ILTF100RLE100/110LED
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833677A22ILTF100GLE100/110LED
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833686A22ILTF100OLE100/110LED
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833695A22ILTF100WLE100/110LED
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833704A22ILTF100YLE100/110LED
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833722A22ILTF200RLE200/220LED
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833731A22ILTF200GLE200/220LED
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833747A22ILTF200OLE200/220LED
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833756A22ILTF200WLE200/220LED
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833765A22ILTF200YLE200/220LED
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833783A22ILTF400RLE400/440LED
1,980
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833792A22ILTF400GLE400/440LED
1,980
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833801A22ILTF400OLE400/440LED
1,980
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833817A22ILTF400WLE400/440LED
1,980
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833826A22ILTF400YLE400/440LED
1,980
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924237A22ILTF100HLE100/110LED
2,380
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924246A22ILTF200HLE200/220LED
2,380
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924255A22ILTF400HLE400/440LED
2,500
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37833713A22ILTF100HLH100/110LED
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833774A22ILTF200HLH200/220LED
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
37833835A22ILTF400HLH400/440LED
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37833713A22ILTF100HLH24924237A22ILTF100HLE画像準備中22Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833774A22ILTF200HLH24924246A22ILTF200HLE画像準備中22Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37833835A22ILTF400HLH24924255A22ILTF400HLE画像準備中22Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする