曜日別特売

22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠

22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠 - マルヤス電業22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠 - マルヤス電業
形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形内容量1個
全26種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
26種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37834325A22ILTQ100R100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
37834334A22ILTQ100G100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834343A22ILTQ100O100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834352A22ILTQ100W100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834361A22ILTQ100Y100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834377A22ILTQ100H100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834386A22ILTQ200R200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834395A22ILTQ200G200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834404A22ILTQ200O200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834413A22ILTQ200W200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834422A22ILTQ200Y200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834431A22ILTQ200H200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834447A22ILTQ100RLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834456A22ILTQ100GLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834465A22ILTQ100OLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834474A22ILTQ100WLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834483A22ILTQ100YLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834501A22ILTQ200RLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834517A22ILTQ200GLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834526A22ILTQ200OLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834535A22ILTQ200WLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834544A22ILTQ200YLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924307A22ILTQ100HLE100/110LED
2,540
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924316A22ILTQ200HLE200/220LED
2,540
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834492A22ILTQ100HLH100/110LED
2,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
37834553A22ILTQ200HLH200/220LED
2,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37834492A22ILTQ100HLH24924307A22ILTQ100HLE画像準備中22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。
37834553A22ILTQ200HLH24924316A22ILTQ200HLE画像準備中22Φパイロット 長角形 トランス式 メタル色枠マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする