曜日別特売

22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング

22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 樹脂リング - マルヤス電業
種別全電圧式形状突形(樹脂リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000内容量1個
全60種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
光源
60種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37834562A22FAE2401RLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834571A22FAE2401GLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834587A22FAE2401OLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834596A22FAE2401YLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834605A22FAE2401WLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834623A22FAE2410RLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834632A22FAE2410GLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834641A22FAE2410OLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834657A22FAE2410YLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834666A22FAE2410WLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,860
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834684A22FAE2411RLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834693A22FAE2411GLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834702A22FAE2411OLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834711A22FAE2411YLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834727A22FAE2411WLEモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,190
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834745A22FAE2401Rモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834754A22FAE2401Gモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834763A22FAE2401Oモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834772A22FAE2401Yモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834781A22FAE2401Wモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834797A22FAE2401Hモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834806A22FAE2410Rモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834815A22FAE2410Gモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834824A22FAE2410Oモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834833A22FAE2410Yモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834842A22FAE2410Wモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834851A22FAE2410Hモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,200
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834867A22FAE2411Rモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834876A22FAE2411Gモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834885A22FAE2411Oモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834894A22FAE2411Yモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834903A22FAE2411Wモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834912A22FAE2411Hモメンタリ1a1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回白熱球
1,530
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834921A22FAEH2401RLEオルタネイト1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834937A22FAEH2401GLEオルタネイト1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834946A22FAEH2401OLEオルタネイト1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834955A22FAEH2401YLEオルタネイト1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834964A22FAEH2401WLEオルタネイト1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834982A22FAEH2410RLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37834991A22FAEH2410GLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835007A22FAEH2410OLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835016A22FAEH2410YLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835025A22FAEH2410WLEオルタネイト1a約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,600
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835043A22FAEH2411RLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835052A22FAEH2411GLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835061A22FAEH2411OLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835077A22FAEH2411YLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37835086A22FAEH2411WLEオルタネイト1a1b約12(接点構成1a1b)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,930
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924325A22FAE2401HLEモメンタリ1b約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924334A22FAE2410HLEモメンタリ1a約11(接点構成1a1b)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,380
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする