曜日別特売

22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リング

22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リング - マルヤス電業
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状突形(樹脂リング)材質(リング)樹脂耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回種別トランス付電圧(V)100/110変圧器二次短絡断線又は発火せず定格二次電圧(V)(照光部)5.5変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)内容量1個
全21種類を絞り込む
接点構成
照光色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
照光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37836032A22FTE10001RLE1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,580
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836041A22FTE10001GLE1bLED球(ハイブライトエコノミー)
3,240
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836057A22FTE10001OLE1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,580
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836066A22FTE10001YLE1bLED球(ハイブライトエコノミー)
3,240
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836075A22FTE10001WLE1bLED球(ハイブライトエコノミー)
3,240
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836093A22FTE10010RLE1aLED球(ハイブライトエコノミー)
2,580
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836102A22FTE10010GLE1aLED球(ハイブライトエコノミー)
2,580
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836111A22FTE10010OLE1aLED球(ハイブライトエコノミー)
3,240
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836127A22FTE10010YLE1aLED球(ハイブライトエコノミー)
3,240
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836136A22FTE10010WLE1aLED球(ハイブライトエコノミー)
3,240
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836154A22FTE10011RLE1a1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,910
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836163A22FTE10011GLE1a1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,910
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836172A22FTE10011OLE1a1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,910
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836181A22FTE10011YLE1a1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,910
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836197A22FTE10011WLE1a1bLED球(ハイブライトエコノミー)
2,910
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924420A22FTE10001HLE1bLED球(ハイブライト)
3,760
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924429A22FTE10010HLE1aLED球(ハイブライト)
3,760
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924438A22FTE10011HLE1a1bLED球(ハイブライト)
3,430
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37836084A22FTE10001HLH1bLED球(ハイブライト)
3,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37836145A22FTE10010HLH1aLED球(ハイブライト)
3,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
37836206A22FTE10011HLH1a1bLED球(ハイブライト)
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37836084A22FTE10001HLH24924420A22FTE10001HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リングマルヤス電業1個
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更になりました。
37836145A22FTE10010HLH24924429A22FTE10010HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リングマルヤス電業1個
2,998
税込3,298
メーカー品番が変更になりました。
37836206A22FTE10011HLH24924438A22FTE10011HLE画像準備中22Φ 照光スイッチ トランス式 突形 樹脂リングマルヤス電業1個
2,698
税込2,968
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする