曜日別特売

22Φ 照光スイッチ トランス式 プッシュロック 樹脂リング

22Φ 照光スイッチ トランス式 プッシュロック 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 照光スイッチ トランス式 プッシュロック 樹脂リング - マルヤス電業
種別トランス付形状プッシュロックきのこ形(樹脂リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500照光色内容量1個
全6種類を絞り込む
接点構成
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
定格通電電流(A)
定格使用電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37837475A22FTME10010RLE1a10(接点部)接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2100/110
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837484A22FTME10001RLE1b-接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2100/110
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837493A22FTME10011RLE1a1b-接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2100/110
3,950
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837502A22FTME20010RLE1a-接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1200/220
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837511A22FTME20001RLE1b-接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1200/220
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837527A22FTME20011RLE1a1b-接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1200/220
3,950
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする