曜日別特売

22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング

22Φ 照光セレクタ 3ノッチ 樹脂リング - マルヤス電業
耐電圧
充電部とアースの間/
(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3種別全電圧式形状つまみ形3ノッチ(樹脂リング)電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間内容量1個
全6種類を絞り込む
接点構成
色(つまみ部)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
色(つまみ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37837597A22FSAE32411RLE2a
2,730
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837606A22FSAE32411GLE2a
2,730
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837615A22FSAE3241111RLE2a2b
3,390
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837624A22FSAE3241111GLE2a2b
3,390
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837633A22FSAE32422RLE2a2a
3,390
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37837642A22FSAE32422GLE2a2a
3,390
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする