曜日別特売

22Φ 突形スイッチ 樹脂リング

22Φ 突形スイッチ 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 突形スイッチ 樹脂リング - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状突形(樹脂リング)材質(リング)樹脂耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37838096A22PTE01R1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838105A22PTE01G1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838114A22PTE01B1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838123A22PTE01Y1b
700
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838132A22PTE01O1bだいだい色
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838141A22PTE01W1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838157A22PTE01H1b
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838166A22PTE10R1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838175A22PTE10G1a
700
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838184A22PTE10B1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838193A22PTE10Y1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838202A22PTE10O1aだいだい色
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838211A22PTE10W1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838227A22PTE10H1a
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838236A22PTE11R1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838245A22PTE11G1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838254A22PTE11B1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838263A22PTE11Y1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838272A22PTE11O1a1bだいだい色
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838281A22PTE11W1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838297A22PTE11H1a1b
1,030
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838306A22PTE22R2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838315A22PTE22G2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838324A22PTE22B2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838333A22PTE22Y2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838342A22PTE22O2a2bだいだい色
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838351A22PTE22W2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838367A22PTE22H2a2b
1,690
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする