曜日別特売

22Φ 小きのこ形スイッチ 樹脂リング

22Φ 小きのこ形スイッチ 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 小きのこ形スイッチ 樹脂リング - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(小きのこ形)取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状小きのこ形(樹脂リング)材質(リング)樹脂耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37838376A22PME01R1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838385A22PME01G1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838394A22PME01B1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838403A22PME01Y1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838412A22PME01O1bだいだい色
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838421A22PME01W1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838437A22PME01H1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838446A22PME10R1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838455A22PME10G1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838464A22PME10B1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838473A22PME10Y1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838482A22PME10O1aだいだい色
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838491A22PME10W1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838507A22PME10H1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838516A22PME11R1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838525A22PME11G1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838534A22PME11B1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838543A22PME11Y1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838552A22PME11O1a1bだいだい色
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838561A22PME11W1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838577A22PME11H1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838586A22PME22R2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838595A22PME22G2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838604A22PME22B2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838613A22PME22Y2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838622A22PME22O2a2bだいだい色
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838631A22PME22W2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838647A22PME22H2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする