曜日別特売

22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング

22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング - マルヤス電業22Φ 中きのこ形スイッチ 樹脂リング - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状中きのこ形(樹脂リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37838656A22PDE01R1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838665A22PDE01G1b
910
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838674A22PDE01B1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838683A22PDE01Y1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838692A22PDE01O1bだいだい色
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838701A22PDE01W1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838717A22PDE01H1b
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838726A22PDE10R1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838735A22PDE10G1a
910
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838744A22PDE10B1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838753A22PDE10Y1a
910
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838762A22PDE10O1aだいだい色
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838771A22PDE10W1a
910
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838787A22PDE10H1a
910
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838796A22PDE11R1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838805A22PDE11G1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838814A22PDE11B1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838823A22PDE11Y1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838832A22PDE11O1a1bだいだい色
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838841A22PDE11W1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838857A22PDE11H1a1b
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838866A22PDE22R2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838875A22PDE22G2a2b
1,900
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838884A22PDE22B2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838893A22PDE22Y2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838902A22PDE22O2a2bだいだい色
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838911A22PDE22W2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37838927A22PDE22H2a2b
1,900
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする