曜日別特売

22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング

22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング - マルヤス電業22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ 樹脂リング - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状レバー形(樹脂リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)内容量1個
全6種類を絞り込む
接点構成
動作方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37839155A22STE210B1a2ノッチ手動復帰
1,090
829
912(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839164A22STE211B1a1b2ノッチ手動復帰
1,420
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839173A22STE220B2a2ノッチ手動復帰
1,420
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839182A22STE2R10B1a2ノッチ右自動復帰
1,090
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839191A22STE2R11B1a1b2ノッチ右自動復帰
1,420
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839207A22STE2R20B2a2ノッチ右自動復帰
1,420
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする