22Φ キースイッチ 2ノッチ 樹脂リング

22Φ キースイッチ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業 22Φ キースイッチ 2ノッチ 樹脂リング マルヤス電業

定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数2 形状キー付(樹脂リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接点構成
キー抜差位置
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37839347 A22SKE210C:701 1a 左抜け
1,830
1,598
1,758 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37839356 A22SKE211C:701 1a1b 左抜け
2,160
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
37839365 A22SKE220C:701 2a 左抜け
2,160
1,898
2,088 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37839374 A22SKE210E:701 1a 右抜け
1,830
1,498
1,648 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37839383 A22SKE211E:701 1a1b 右抜け
2,160
1,698
1,868 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37839392 A22SKE220E:701 2a 右抜け
2,160
1,698
1,868 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする