22Φ 選択形押しスイッチ 2ノッチ 樹脂リング
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色黒
ボタン形状丸(選択形2ノッチ)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状選択形2ノッチ(樹脂リング)
材質(リング)樹脂
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04