曜日別特売

22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング

22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング - マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全19種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
19種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37839751A22ILAFE24RAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839767A22ILAFE24GAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839776A22ILAFE24OAC/DC24電球
700
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839785A22ILAFE24WAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839794A22ILAFE24YAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839803A22ILAFE24HAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839812A22ILAFE30RAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839821A22ILAFE30GAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839837A22ILAFE30OAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839846A22ILAFE30WAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839855A22ILAFE30YAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839864A22ILAFE30HAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839873A22ILAFE24RLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839882A22ILAFE24GLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
37839891A22ILAFE24OLEAC/DC24LED
1,360
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839907A22ILAFE24WLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839916A22ILAFE24YLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924544A22ILAFE24HLEAC/DC24LED
1,880
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37839925A22ILAFE24HLHAC/DC24LED
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37839925A22ILAFE24HLH24924544A22ILAFE24HLE画像準備中22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業1個
1,498
税込1,648
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする