曜日別特売

22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング

22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24924614A22ILDE100RLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924630A22ILDE100GLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924639A22ILDE100OLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924648A22ILDE100WLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924657A22ILDE100YLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924666A22ILDE100HLEAC/DC100/120
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924675A22ILDE200RLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924684A22ILDE200GLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924700A22ILDE200OLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924709A22ILDE200WLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924718A22ILDE200YLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924727A22ILDE200HLEAC/DC200/240
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37840652A22ILDE100RLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840661A22ILDE100GLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840677A22ILDE100OLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840686A22ILDE100WLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840695A22ILDE100YLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840704A22ILDE100HLHAC/DC100/120
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840713A22ILDE200RLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840722A22ILDE200GLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840731A22ILDE200OLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840747A22ILDE200WLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840756A22ILDE200YLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37840765A22ILDE200HLHAC/DC200/240
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37840652A22ILDE100RLH24924614A22ILDE100RLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840661A22ILDE100GLH24924630A22ILDE100GLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840677A22ILDE100OLH24924639A22ILDE100OLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840686A22ILDE100WLH24924648A22ILDE100WLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840695A22ILDE100YLH24924657A22ILDE100YLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840704A22ILDE100HLH24924666A22ILDE100HLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。
37840713A22ILDE200RLH24924675A22ILDE200RLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840722A22ILDE200GLH24924684A22ILDE200GLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840731A22ILDE200OLH24924700A22ILDE200OLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840747A22ILDE200WLH24924709A22ILDE200WLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840756A22ILDE200YLH24924718A22ILDE200YLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37840765A22ILDE200HLH24924727A22ILDE200HLE画像準備中22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする