曜日別特売

22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠

22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠 - マルヤス電業22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠 - マルヤス電業
形状長角取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形内容量1個
全26種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
26種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37841614A22ILTQB100R100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841623A22ILTQB100G100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841632A22ILTQB100O100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841641A22ILTQB100W100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841657A22ILTQB100Y100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841666A22ILTQB100H100/110電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841675A22ILTQB200R200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841684A22ILTQB200G200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841693A22ILTQB200O200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841702A22ILTQB200W200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841711A22ILTQB200Y200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841727A22ILTQB200H200/220電球
1,240
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841736A22ILTQB100RLE100/110LED
2,020
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841745A22ILTQB100GLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841754A22ILTQB100OLE100/110LED
2,020
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841763A22ILTQB100WLE100/110LED
2,020
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841772A22ILTQB100YLE100/110LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841797A22ILTQB200RLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841806A22ILTQB200GLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841815A22ILTQB200OLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841824A22ILTQB200WLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841833A22ILTQB200YLE200/220LED
2,020
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924806A22ILTQB100HLE100/110LED
2,540
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924815A22ILTQB200HLE200/220LED
2,540
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841781A22ILTQB100HLH100/110LED
2,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
37841842A22ILTQB200HLH200/220LED
2,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37841781A22ILTQB100HLH24924806A22ILTQB100HLE画像準備中22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。
37841842A22ILTQB200HLH24924815A22ILTQB200HLE画像準備中22Φパイロット 長角形 トランス式 黒枠マルヤス電業1個
1,898
税込2,088
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする