曜日別特売

25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形

25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業25Φ 照光スイッチ 全電圧 突形 - マルヤス電業
種別全電圧式形状突形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100、(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000内容量1個
全60種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
光源
60種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電流(A)
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
光源
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37841851A25FA2401RLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841867A25FA2401GLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841876A25FA2401OLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841885A25FA2401YLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841894A25FA2401WLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841912A25FA2410RLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841921A25FA2410GLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841937A25FA2410OLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841946A25FA2410YLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841955A25FA2410WLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
1,8401,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841973A25FA2411RLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841982A25FA2411GLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37841991A25FA2411OLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842007A25FA2411YLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842016A25FA2411WLEモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842034A25FA2401Rモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842043A25FA2401Gモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842052A25FA2401Oモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842061A25FA2401Yモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842077A25FA2401Wモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842086A25FA2401Hモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842095A25FA2410Rモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37842104A25FA2410Gモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842113A25FA2410Oモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842122A25FA2410Yモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842131A25FA2410Wモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842147A25FA2410Hモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,180889
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842156A25FA2411Rモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,5101,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842165A25FA2411Gモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,5101,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842174A25FA2411Oモメンタリ1a1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,5101,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842183A25FA2411Yモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,5101,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842192A25FA2411Wモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,5101,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842201A25FA2411Hモメンタリ1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回白熱球
1,5101,198
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842217A25FAH2401RLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842226A25FAH2401GLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842235A25FAH2401OLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842244A25FAH2401YLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842253A25FAH2401WLEオルタネイト1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842271A25FAH2410RLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842287A25FAH2410GLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842296A25FAH2410OLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842305A25FAH2410YLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842314A25FAH2410WLEオルタネイト1a接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,5801,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842332A25FAH2411RLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,9102,198
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842341A25FAH2411GLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,9102,198
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842357A25FAH2411OLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,9102,198
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
37842366A25FAH2411YLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,9102,198
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37842375A25FAH2411WLEオルタネイト1a1b接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約12(接点構成1a1ab)50万回50万回LED球(ハイブライトエコノミー)
2,9102,198
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924824A25FA2401HLEモメンタリ1b(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,3601,898
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24924840A25FA2410HLEモメンタリ1a(接点部)AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6約11(接点構成1a1ab)500万回100万回LED球(ハイブライト)
2,3601,898
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする