曜日別特売

25Φ 照光セレクタ 2ノッチ

25Φ 照光セレクタ 2ノッチ - マルヤス電業25Φ 照光セレクタ 2ノッチ - マルヤス電業
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)内容量1個
全18種類を絞り込む
接点構成
電圧(V)
定格絶縁電圧(V)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
種別
電圧(V)
耐電圧
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37845367A25FSA22410RLE1a全電圧式AC/DC24充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間AC/DC600(照光部:AC/DC250)
2,360
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845376A25FSA22410GLE1a全電圧式AC/DC24充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間AC/DC600(照光部:AC/DC250)
2,360
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845385A25FSA22411RLE1a1b全電圧式AC/DC24充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間AC/DC600(照光部:AC/DC250)
2,690
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845394A25FSA22411GLE1a1b全電圧式AC/DC24充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間AC/DC600(照光部:AC/DC250)
2,690
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845403A25FSA22420RLE2a全電圧式AC/DC24充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間AC/DC600(照光部:AC/DC250)
2,690
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845412A25FSA22420GLE2a全電圧式AC/DC24充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間AC/DC600(照光部:AC/DC250)
2,690
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845482A25FST210010RLE1aトランス付100/110充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
2,860
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845491A25FST210010GLE1aトランス付100/110充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
2,860
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845507A25FST210011RLE1a1bトランス付100/110充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845516A25FST210011GLE1a1bトランス付100/110充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845525A25FST210020RLE2aトランス付100/110充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845534A25FST210020GLE2aトランス付100/110充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845604A25FST220010RLE1aトランス付200/220充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
2,860
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845613A25FST220010GLE1aトランス付200/220充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
2,860
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845622A25FST220011RLE1a1bトランス付200/220充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845631A25FST220011GLE1a1bトランス付200/220充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845647A25FST220020RLE2aトランス付200/220充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845656A25FST220020GLE2aトランス付200/220充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2500V 1分間AC/DC600
3,190
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする