25Φ 平形スイッチ

25Φ 平形スイッチ - マルヤス電業25Φ 平形スイッチ - マルヤス電業25Φ 平形スイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37845726A25PF01 (R/G/B付き)1b赤/緑/黒付き
650
649
714(税込)
当日出荷
37845735A25PF01O1bだいだい色
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845744A25PF01Y1b
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845753A25PF01W1b
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845762A25PF01H1b
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845771A25PF10 (R/G/B付き)1a赤/緑/黒付き
650
649
714(税込)
当日出荷
37845787A25PF10O1aだいだい色
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845796A25PF10Y1a
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845805A25PF10W1a
650
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845814A25PF10H1a
650
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
37845823A25PF11 (R/G/B付き)1a1b赤/緑/黒付き
980
969
1,066(税込)
6日以内出荷
37845832A25PF11O1a1bだいだい色
980
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845841A25PF11Y1a1b
980
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845857A25PF11W1a1b
980
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845866A25PF11H1a1b
980
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
37845875A25PF22 (R/G/B付き)2a2b赤/緑/黒付き
1,640
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845884A25PF22O2a2bだいだい色
1,640
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845893A25PF22Y2a2b
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37845902A25PF22W2a2b
1,640
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845911A25PF22H2a2b
1,640
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする