曜日別特売

25Φ 突形スイッチ

25Φ 突形スイッチ - マルヤス電業25Φ 突形スイッチ - マルヤス電業
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37845927A25PT01R1b
650
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845936A25PT01G1b
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845945A25PT01B1b
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845954A25PT01Y1b
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845963A25PT01O1b
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845972A25PT01W1b
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845981A25PT01H1b
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37845997A25PT10R1a
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846006A25PT10G1a
650
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846015A25PT10B1a
650
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
37846024A25PT10Y1a
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846033A25PT10O1a
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846042A25PT10W1a
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846051A25PT10H1a
650
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846067A25PT11R1a1b
980
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846076A25PT11G1a1b
980
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846085A25PT11B1a1b
980
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846094A25PT11Y1a1b
980
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846103A25PT11O1a1b
980
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846112A25PT11W1a1b
980
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846121A25PT11H1a1b
980
739
813(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846137A25PT22R2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846146A25PT22G2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846155A25PT22B2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846164A25PT22Y2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846173A25PT22O2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846182A25PT22W2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846191A25PT22H2a2b
1,640
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする