25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ

25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業25Φ 突形ゴムカバー付きスイッチ - マルヤス電業
(1件のレビュー)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全21種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37846207A25PTZ01R1bゴムカバー(Z-A25R)
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
37846216A25PTZ01G1bゴムカバー(Z-A25G)
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
37846225A25PTZ01B1bゴムカバー(Z-A25B)
1,180
949
1,044(税込)
14日以内出荷
返品不可
37846277A25PTZ10R1aゴムカバー(Z-A25R)
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
37846286A25PTZ10G1aゴムカバー(Z-A25G)
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
37846295A25PTZ10B1aゴムカバー(Z-A25B)
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
37846347A25PTZ11R1a1bゴムカバー(Z-A25R)
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37846356A25PTZ11G1a1bゴムカバー(Z-A25G)
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37846365A25PTZ11B1a1bゴムカバー(Z-A25B)
1,510
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37846234A25PTZ01Y1bゴムカバー(Z-A25Y)
870
取扱い終了
37846243A25PTZ01O1bゴムカバー(Z-A25O)
870
取扱い終了
返品不可
37846252A25PTZ01W1bゴムカバー(Z-A25W)
870
取扱い終了
37846261A25PTZ01H1bゴムカバー(Z-A25H)
870
取扱い終了
返品不可
37846304A25PTZ10Y1aゴムカバー(Z-A25Y)
870
取扱い終了
37846313A25PTZ10O1aゴムカバー(Z-A25O)
870
取扱い終了
返品不可
37846322A25PTZ10W1aゴムカバー(Z-A25W)
870
取扱い終了
37846331A25PTZ10H1aゴムカバー(Z-A25H)
870
取扱い終了
返品不可
37846374A25PTZ11Y1a1bゴムカバー(Z-A25Y)
1,130
取扱い終了
37846383A25PTZ11O1a1bゴムカバー(Z-A25O)
1,130
取扱い終了
返品不可
37846392A25PTZ11W1a1bゴムカバー(Z-A25W)
1,130
取扱い終了
37846401A25PTZ11H1a1bゴムカバー(Z-A25H)
1,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37846277
2014-03-05
用途: トラックの修理

防水の押しボタンスイッチは、クルマ用では見当たらなかった。
パワーゲートのスイッチが調子悪かったので交換した。
問題なく使用できました。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする