曜日別特売

30Φ 平形スイッチ オルタネイト

30Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業30Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業30Φ 平形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業
(2件のレビュー)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37854293A30PFH01 (R/G/B付き)1b赤/緑/黒付き
1,490
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
37854302A30PFH01O1bだいだい色
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854311A30PFH01Y1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854327A30PFH01W1b
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854336A30PFH01H1b
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854345A30PFH10 (R/G/B付き)1a赤/緑/黒付き
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37854354A30PFH10O1aだいだい色
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854363A30PFH10Y1a
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854372A30PFH10W1a
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854381A30PFH10H1a
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854397A30PFH11 (R/G/B付き)1a1b赤/緑/黒付き
1,820
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854406A30PFH11O1a1bだいだい色
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854415A30PFH11Y1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854424A30PFH11W1a1b
1,820
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854433A30PFH11H1a1b
1,820
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854442A30PFH22 (R/G/B付き)2a2b赤/緑/黒付き
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854451A30PFH22O2a2bだいだい色
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854467A30PFH22Y2a2b
2,480
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854476A30PFH22W2a2b
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854485A30PFH22H2a2b
2,480
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37854345
2017-03-04
用途: 電動丸鋸の操作
製造業

丸鋸を固定して操作するためにこのスイッチを手元に追設しました。見やすく、誤操作もなくなり、ワンプッシュでON/OFFができるため非常に使いやすいと思います。ボタンの色を赤、緑、黒から選べるのもいいです。

対象商品 : 37854345
2016-11-24
用途: 美容器具のスイッチとして
サービス業

お手頃な価格ですが造りはしっかりしています。おすすめです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする