25Φ 中きのこ形スイッチ

25Φ 中きのこ形スイッチ - マルヤス電業25Φ 中きのこ形スイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37846891A25PD01R1b
850
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846907A25PD01G1b
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846916A25PD01B1b
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846925A25PD01Y1b
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846934A25PD01O1bだいだい色
850
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
37846943A25PD01W1b
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846952A25PD01H1b
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846961A25PD10R1a
850
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846977A25PD10G1a
850
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
37846986A25PD10B1a
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37846995A25PD10Y1a
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847004A25PD10O1aだいだい色
850
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847013A25PD10W1a
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847022A25PD10H1a
850
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847031A25PD11R1a1b
1,180
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847047A25PD11G1a1b
1,180
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847056A25PD11B1a1b
1,180
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847065A25PD11Y1a1b
1,180
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847074A25PD11O1a1bだいだい色
1,180
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847083A25PD11W1a1b
1,180
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847092A25PD11H1a1b
1,180
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847101A25PD22R2a2b
1,840
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847117A25PD22G2a2b
1,840
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847126A25PD22B2a2b
1,840
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847135A25PD22Y2a2b
1,840
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847144A25PD22O2a2bだいだい色
1,840
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847153A25PD22W2a2b
1,840
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847162A25PD22H2a2b
1,840
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする