25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 3ノッチ - マルヤス電業
(7件のレビュー)
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37847266A25SN311B2a3ノッチ手動復帰
1,190
989
1,088(税込)
当日出荷
37847275A25SN31111B2a2b3ノッチ手動復帰
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37847284A25SN322B4a3ノッチ手動復帰
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37847293A25SN3R11B2a3ノッチ右自動復帰
1,190
949
1,044(税込)
13日以内出荷
返品不可
37847302A25SN3R1111B2a2b3ノッチ右自動復帰
1,850
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847311A25SN3R22B4a3ノッチ右自動復帰
1,850
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847327A25SN3L11B2a3ノッチ左自動復帰
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37847336A25SN3L1111B2a2b3ノッチ左自動復帰
1,850
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847345A25SN3L22B4a3ノッチ左自動復帰
1,850
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847354A25SN3LR11B2a3ノッチ左右自動復帰
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37847363A25SN3LR1010B1a1b3ノッチ左右自動復帰
1,190
949
1,044(税込)
当日出荷
37847372A25SN3LR1111B2a2b3ノッチ左右自動復帰
1,850
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847381A25SN3LR22B4a3ノッチ左右自動復帰
1,850
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37847284
2023-01-09
用途: 電柵設備の入力切り替えに
製造業

2a 仕様では出力先で重複が発生して回路に不具合が出ためこちらの4aタイプを使用する事に。ON.OFFが独立しているので不具合が解消されました。トグルスイッチを使用すれば、もっと簡単に対処できるのですが、操作上ロータリースイッチが適しているので、あえて2aタイプから4aタイプに変更しました。スイッチノブが若干固めなので、しっかりネジを締めておかないと、本体ごと回ってしまいました。トグルスイッチみたいに、本体に回り止めの突起物が有ると良いかなあと思いました。施工後、樹脂ゴム接着剤で、仮固定しました

1が参考にしています
対象商品 : 37847266
2022-08-23
用途: 屋外分電盤の操作スイッチ
大崎電気工業株式会社製造業

富士電機のが3ノッチ(手動)接点方式2aが見つからず
代わりに使いました。性能は良いのですが奥行きがあります。

対象商品 : 37847266
2022-02-11
用途: 照明制御用
電気・ガス・熱供給・水道業

経年の為、既設の同製品と交換しました。取説等は付属しておりませんが、シンプルな構造なので分かりやすくて良いです。左/中/右と切り替える事で、左:左上と左下が短絡、中:全て開放、右:右上と右下が短絡です。ブッシングが付属しているので奥行きの調整も可能です。入/切/自動などの銘版は付属していませんので、別途購入するか既設品を流用する必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 37847266
2022-05-10
用途: 夏場の屋根裏換気用

夏場に2階が暑くなるので屋根裏換気用に購入
自動、切る(閉)、入り(開)に使用
現在、5月でまだ使用しないため切る(閉)のまま

対象商品 : 37847266
2022-01-29
用途: ソーラーパネルの電源切替え
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

安いのでこの製品を選びました。普通に使えて問題もなくコスパ良しです。

対象商品 : 37847354
2016-02-29
用途: 機械の作動用

せっかく組合せでいろいろ接点をつけれるので、接点ユニットだけの販売もしてほしい。
6aのセレクターが欲しかったので、4aと2aの2種類を購入し1個ツマミ部分だけを捨ててしまった。
安くてしっかりしている。

対象商品 : 37847284
2016-01-29
用途: 乾燥炉の操作盤に使用してます。
製造業

耐久性もありそうなので引き続き使用したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする