曜日別特売

25Φ キースイッチ 3ノッチ

25Φ キースイッチ 3ノッチ - マルヤス電業25Φ キースイッチ 3ノッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
キー抜差位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37847643A25SK311C:7012a左抜け
2,120
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847652A25SK31111C:7012a2b左抜け
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847661A25SK322C:7012a2a左抜け
2,780
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847677A25SK311D:7012a中抜け
2,120
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37847686A25SK31111D:7012a2b中抜け
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847695A25SK322D:7012a2a中抜け
2,780
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847704A25SK311E:7012a右抜け
2,120
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847713A25SK31111E:7012a2b右抜け
2,780
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847722A25SK322E:7012a2a右抜け
2,780
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847731A25SK311L:7012a全抜け
2,120
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37847747A25SK31111L:7012a2b全抜け
2,780
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
37847756A25SK322L:7012a2a全抜け
2,780
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする