曜日別特売

25Φパイロット 平形 全電圧

25Φパイロット 平形 全電圧 - マルヤス電業25Φパイロット 平形 全電圧 - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全19種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
光源
19種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37847993A25ILAF24RAC/DC24電球
700
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848002A25ILAF24GAC/DC24電球
700
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848011A25ILAF24OAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848027A25ILAF24WAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848036A25ILAF24YAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848045A25ILAF24HAC/DC24電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848054A25ILAF30RAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848063A25ILAF30GAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848072A25ILAF30OAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848081A25ILAF30WAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848097A25ILAF30YAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848106A25ILAF30HAC/DC30電球
700
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848115A25ILAF24RLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
37848124A25ILAF24GLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
37848133A25ILAF24OLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848142A25ILAF24WLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
37848151A25ILAF24YLEAC/DC24LED
1,360
989
1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925077A25ILAF24HLEAC/DC24LED
1,880
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848167A25ILAF24HLHAC/DC24LED
1,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37848167A25ILAF24HLH24925077A25ILAF24HLE画像準備中25Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業1個
1,498
税込1,648
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする