25Φパイロット 丸形 抵抗器付

25Φパイロット 丸形 抵抗器付 - マルヤス電業
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形内容量1個
全24種類を絞り込む
定格電圧(V)
発光色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24925104A25ILD100RLEAC/DC100/120
2,280
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925120A25ILD100GLEAC/DC100/120
2,280
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925129A25ILD100OLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925138A25ILD100WLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925147A25ILD100YLEAC/DC100/120
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925156A25ILD100HLEAC/DC100/120
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925165A25ILD200RLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925174A25ILD200GLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925190A25ILD200OLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925199A25ILD200WLEAC/DC200/240
2,280
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925208A25ILD200YLEAC/DC200/240
2,280
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
24925217A25ILD200HLEAC/DC200/240
2,800
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
37848772A25ILD100RLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848781A25ILD100GLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848797A25ILD100OLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848806A25ILD100WLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848815A25ILD100YLHAC/DC100/120
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848824A25ILD100HLHAC/DC100/120
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848833A25ILD200RLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848842A25ILD200GLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848851A25ILD200OLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848867A25ILD200WLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848876A25ILD200YLHAC/DC200/240
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
37848885A25ILD200HLHAC/DC200/240
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37848772A25ILD100RLH24925104A25ILD100RLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,998
税込2,198
メーカー品番が変更になりました。
37848781A25ILD100GLH24925120A25ILD100GLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,998
税込2,198
メーカー品番が変更になりました。
37848797A25ILD100OLH24925129A25ILD100OLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848806A25ILD100WLH24925138A25ILD100WLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848815A25ILD100YLH24925147A25ILD100YLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848824A25ILD100HLH24925156A25ILD100HLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。
37848833A25ILD200RLH24925165A25ILD200RLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848842A25ILD200GLH24925174A25ILD200GLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848851A25ILD200OLH24925190A25ILD200OLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848867A25ILD200WLH24925199A25ILD200WLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,998
税込2,198
メーカー品番が変更になりました。
37848876A25ILD200YLH24925208A25ILD200YLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
1,798
税込1,978
メーカー品番が変更になりました。
37848885A25ILD200HLH24925217A25ILD200HLE画像準備中25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業1個
2,198
税込2,418
メーカー品番が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする