30Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形

30Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業30Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業30Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業30Φ 照光スイッチ トランス式 金属ガード形 - マルヤス電業
種類照光式ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)種別トランス付変圧器二次短絡断線又は発火せず定格二次電圧(V)(照光部)5.5変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)内容量1個
全84種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
光源
84種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電流(A)
操作力(N)
機械的耐久性
電気的耐久性
電圧(V)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37851746A30FTG10001RLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851755A30FTG10001GLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851764A30FTG10001OLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851773A30FTG10001YLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851782A30FTG10001WLEモメンタリ1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851807A30FTG10010RLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851816A30FTG10010GLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
37851825A30FTG10010OLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851834A30FTG10010YLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851843A30FTG10010WLEモメンタリ1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851861A30FTG10011RLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851877A30FTG10011GLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851886A30FTG10011OLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851895A30FTG10011YLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851904A30FTG10011WLEモメンタリ1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約11(接点構成1a1b)500万回100万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851922A30FTGH10001RLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851931A30FTGH10001GLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851947A30FTGH10001OLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851956A30FTGH10001YLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851965A30FTGH10001WLEオルタネイト1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851983A30FTGH10010RLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37851992A30FTGH10010GLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852001A30FTGH10010OLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852017A30FTGH10010YLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852026A30FTGH10010WLEオルタネイト1a接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852044A30FTGH10011RLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,360
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852053A30FTGH10011GLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,360
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852062A30FTGH10011OLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,360
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852071A30FTGH10011YLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,360
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852087A30FTGH10011WLEオルタネイト1a1b接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2約12(接点構成1a1b)50万回50万回100/110LED球(ハイブライトエコノミー)
4,360
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852105A30FTG20001RLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852114A30FTG20001GLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852123A30FTG20001OLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852132A30FTG20001YLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852141A30FTG20001WLEモメンタリ1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852166A30FTG20010RLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852175A30FTG20010GLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852184A30FTG20010OLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852193A30FTG20010YLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852202A30FTG20010WLEモメンタリ1a接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,290
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852227A30FTG20011RLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852236A30FTG20011GLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
37852245A30FTG20011OLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852254A30FTG20011YLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852263A30FTG20011WLEモメンタリ1a1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約11(接点構成1a1b)500万回100万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
3,620
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852281A30FTGH20001RLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852297A30FTGH20001GLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852306A30FTGH20001OLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852315A30FTGH20001YLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
37852324A30FTGH20001WLEオルタネイト1b接点部(220V):AC-15級(誘導負荷)/4、DC-13級(誘導負荷)/0.3、DC-12級(抵抗負荷)/1約12(接点構成1a1b)50万回50万回200/220LED球(ハイブライトエコノミー)
4,030
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする