曜日別特売

30Φ 平形スイッチ

30Φ 平形スイッチ - マルヤス電業30Φ 平形スイッチ - マルヤス電業30Φ 平形スイッチ - マルヤス電業30Φ 平形スイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状平形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37853602A30PF01 (R/G/B付き)1b赤/緑/黒付き
750
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
37853611A30PF01O1bだいだい色
750
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
37853627A30PF01Y1b
750
619
681(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853636A30PF01W1b
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853645A30PF01H1b
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853654A30PF10 (R/G/B付き)1a赤/緑/黒付き
750
619
681(税込)
当日出荷
37853663A30PF10O1aだいだい色
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853672A30PF10Y1a
750
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
37853681A30PF10W1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853697A30PF10H1a
750
579
637(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853706A30PF11 (R/G/B付き)1a1b赤/緑/黒付き
1,080
889
978(税込)
当日出荷
37853715A30PF11O1a1bだいだい色
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853724A30PF11Y1a1b
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853733A30PF11W1a1b
1,080
799
879(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853742A30PF11H1a1b
1,080
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853751A30PF22 (R/G/B付き)2a2b赤/緑/黒付き
1,740
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853767A30PF22O2a2bだいだい色
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853776A30PF22Y2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853785A30PF22W2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
37853794A30PF22H2a2b
1,740
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする