曜日別特売

30Φ 突形スイッチ オルタネイト

30Φ 突形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業30Φ 突形スイッチ オルタネイト - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37854494A30PTH01R1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854503A30PTH01G1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854512A30PTH01B1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854521A30PTH01Y1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854537A30PTH01O1bだいだい色
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854546A30PTH01W1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854555A30PTH01H1b
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854564A30PTH10R1a
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854573A30PTH10G1a
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854582A30PTH10B1a
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854591A30PTH10Y1a
1,490
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854607A30PTH10O1aだいだい色
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854616A30PTH10W1a
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854625A30PTH10H1a
1,490
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854634A30PTH11R1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854643A30PTH11G1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854652A30PTH11B1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854661A30PTH11Y1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854677A30PTH11O1a1bだいだい色
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854686A30PTH11W1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854695A30PTH11H1a1b
1,820
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854704A30PTH22R2a2b
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854713A30PTH22G2a2b
2,480
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854722A30PTH22B2a2b
2,480
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854731A30PTH22Y2a2b
2,480
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854747A30PTH22O2a2bだいだい色
2,480
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854756A30PTH22W2a2b
2,480
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854765A30PTH22H2a2b
2,480
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする