曜日別特売

30Φ 小きのこ形スイッチ

30Φ 小きのこ形スイッチ - マルヤス電業30Φ 小きのこ形スイッチ - マルヤス電業
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
形状小きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(小きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200内容量1個
全28種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37854774A30PM01R1b
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854783A30PM01G1b
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854792A30PM01B1b
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854801A30PM01Y1b
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854817A30PM01O1bだいだい色
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854826A30PM01W1b
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854835A30PM01H1b
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854844A30PM10R1a
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854853A30PM10G1a
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854862A30PM10B1a
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854871A30PM10Y1a
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854887A30PM10O1aだいだい色
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854896A30PM10W1a
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854905A30PM10H1a
950
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854914A30PM11R1a1b
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854923A30PM11G1a1b
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854932A30PM11B1a1b
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854941A30PM11Y1a1b
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854957A30PM11O1a1bだいだい色
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854966A30PM11W1a1b
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854975A30PM11H1a1b
1,280
969
1,066(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854984A30PM22R2a2b
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37854993A30PM22G2a2b
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37855002A30PM22B2a2b
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37855011A30PM22Y2a2b
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37855027A30PM22O2a2bだいだい色
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37855036A30PM22W2a2b
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
37855045A30PM22H2a2b
1,940
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする